SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC,1NC SX028637 - 3SU1550-1AA10-1PA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028637
Gyártói cikkszám
3SU1550-1AA10-1PA0
Gyártói típuskód
3SU1550-1AA10-1PA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NC, 1 NC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és kijelzők rögzítéséhez Alapkivitelű: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal együtt. A Sieme