Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC, LED MODULE SX028605 - 3SU1501-1AG00-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC, LED MODULE SX028605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028605

Gyártói cikkszám

3SU1501-1AG00-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1501-1AG00-1CA0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

tartó, 3 utas, műanyag, 1 NC, LED modul, borostyánsárga, 6-24 V AC/DC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Standard: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt 4 áll