SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC, LED MODULE SX028610 - 3SU1501-1AG20-1CA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028610
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG20-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG20-1CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NC, LED modul, piros, 6-24 V AC/DC, csavaros sorkapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Standard: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt 4 állásban.