SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC SX028601 - 3SU1500-1AA10-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028601
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Standard: 3 hornyos tartók, 4 nyílású tartók koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként, beépített csavarodás elleni védelemmel.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram).
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során.
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Egyszerűen szerelhető és erős, ideális a vezérléshez és a jelzéshez.
Tartó, 3 utas, műanyag, 1 NC, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerű és gyors felszerelést biztosít.