SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC SX028633 - 3SU1550-1AA10-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028633
Gyártói cikkszám
3SU1550-1AA10-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1550-1AA10-1CA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Standard: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók csak 4 állású koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként, beépített teljes csavarodás elleni védelemmel
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra, akár nagynyomású sugárral is tisztíthatók
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes
Tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NC, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerű és gyors telepítést biztosít.