SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO+1NC, 1NO+1NC SX028602 - 3SU1500-1AA10-1LA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028602
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1LA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1LA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és kijelzők rögzítéséhez Alapkivitelben: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal együtt. A Siemens SI