Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO+1NC, 1NO+1NC SX028635 - 3SU1550-1AA10-1LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO+1NC, 1NO+1NC SX028635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - nincs

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028635

Gyártói cikkszám

3SU1550-1AA10-1LA0

Gyártói típuskód

3SU1550-1AA10-1LA0

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nincs

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

tartó, univerzális, 3-utas, műanyag/fém, 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Standard: 3 hornyos tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt 4 állásban. A