SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO,1NC, LED MOD. SX028644 - 3SU1551-1AB50-3MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621078489
Sonepar cikkszám
SX028644
Gyártói cikkszám
3SU1551-1AB50-3MA0
Gyártói típuskód
3SU1551-1AB50-3MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NO, 1 NC, LED modul, kék, 24 V AC/DC, rugós kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Alapkivitelű: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 helyzetválasztó kapc