SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO+1NC SX028634 - 3SU1550-1AA10-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028634
Gyártói cikkszám
3SU1550-1AA10-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1550-1AA10-1FA0
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Standard: 3 hornyos tartók, 4 hornyos tartók koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként funkcionálnak
- Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral tisztíthatók
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
Tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NO+1 NC, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.