SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO,1NO, LED MOD. SX028618 - 3SU1501-1AG30-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028618
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG30-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG30-1NA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- 3 nyílású tartók
- 4 foglalatos tartók csak koordináta kapcsolókkal/választó kapcsolókkal együtt 4 pozícióval
- LED modul, sárga
- 6-24 V AC/DC
- Csavaros kapocs
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Tartó, 3 utas, műanyag
A Siemens SIRIUS ACT tartó moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgál, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet biztosít.