SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO,1NO SX028636 - 3SU1550-1AA10-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028636
Gyártói cikkszám
3SU1550-1AA10-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1550-1AA10-1NA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
- Standard: 3 hornyos tartók, 4 nyílású tartók koordinátakapcsolókkal/4 állású választókapcsolókkal.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz, beépített csavarodás elleni védelemmel.
- Robusztus készülékek, amelyek nagynyomású sugárral tisztíthatók.
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével az eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyvet és 3D adatokat.
- Egyszerű telepítés és megbízható működés a por, olajok és maró oldatok ellen.
Tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NO, 1 NO, csavaros kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgáló tartó, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.