SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO, LED MODULE SX028614 - 3SU1501-1AG30-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028614
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG30-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG30-1BA0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO, LED modul, sárga, 6-24 V AC/DC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Standard: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak 4 állású koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt. A Si