SIEMENS - HOLDER DIST BUSBAR UP TO 4X50X10/W200 SX037345 - 8PQ4000-2BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 2810 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037345
Gyártói cikkszám
8PQ4000-2BA25
Gyártói típuskód
8PQ4000-2BA25
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
2810 A
Síntávolság:
80 mm
Függőleges síntartó nem kaszkádos, W: 200 mm, 1 készlet = 2 db A SIVACON S4 áramelosztó egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló- és v