SIEMENS - HOLDER FOR FRONT PLATE SIZE S0 SX025246 - 3RV1923-4G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - egyéb
Kivitel - beépített
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 70 mm
Átlátszó fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025246
Gyártói cikkszám
3RV1923-4G
Gyártói típuskód
3RV1923-4G
Ház anyaga:
egyéb
Kivitel:
beépített
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
70 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
92 mm
Mélység:
85 mm
Tartó az előlaphoz S0 méret Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.