Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOLDER, LED MODULE SX028640 - 3SU1551-1AB20-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HOLDER, LED MODULE SX028640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047621071923

Sonepar cikkszám

SX028640

Gyártói cikkszám

3SU1551-1AB20-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1551-1AB20-3AA0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

tartó, univerzális, 3-utas, műanyag/fém, LED-modul, piros, 24 V AC/DC, rugós kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és kijelzők rögzítéséhez Alapkivitelben: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt