SIEMENS - HOLDER PE BUSBAR SX037343 - 8PQ4000-2BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037343
Gyártói cikkszám
8PQ4000-2BA23
Gyártói típuskód
8PQ4000-2BA23
Szélesség:
85 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
7 mm
- 5 egység a készletben
- Magas minőségű anyagok
- Alkalmas különböző elektromos alkalmazásokhoz
- Biztonságos és megbízható csatlakozások
- Könnyű telepítés és használat
- Hosszú élettartam és tartósság
Pe csatlakozókábel rekesz 1 készlet = 5 egység
A PE csatlakozókábel rekesz 1 készlet 5 egységet tartalmaz, amely ideális megoldás a biztonságos elektromos csatlakozásokhoz.