SIEMENS - HOMLOKLAPI KIVÁGOTT TAKARÓKERET IP30/MAGASSÁG 1975MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036909 - 8PQ2197-0BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 1975 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036909
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA13
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA13
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
1975 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Keretburkolat IP30, W: 1100 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON komponensekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendsz