Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOSSZTARTÓ 8GK-MODULOK /MAGASSÁG 1800MM SX037213 - 8PQ3000-1BA82

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HOSSZTARTÓ 8GK-MODULOK /MAGASSÁG 1800MM SX037213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 1800 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037213

Gyártói cikkszám

8PQ3000-1BA82

Gyártói típuskód

8PQ3000-1BA82

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Magasság:

1800 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

    Állványok ALPHA rendszer H: 1800 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • Könnyű csatlakoztatás: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
    • Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
    • Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.