SIEMENS - HOUSING FOR POSITION SWITCH SX026557 - 3SE5232-0AC05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 75.7 mm
Védettség (IP) - IP65
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026557
Gyártói cikkszám
3SE5232-0AC05
Gyártói típuskód
3SE5232-0AC05
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
75.7 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
- Szín: türkiz
- Burkolat: M20 x 1,5
- Átmérő: 31 mm
- Megbízható és biztonságos működés a SIRIUS üzletekben.
- Egyszerű telepítés a szabványos méreteknek köszönhetően.
Üres ház Helyzetkapcsoló
A termék egy műanyag helyzetkapcsoló, amely megfelel az EN 50047 szabványnak, és biztonságos megoldást kínál a SIRIUS üzletekben.