SIEMENS - HOUSING FOR POSITION SWITCH SX026558 - 3SE5232-0AC05-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor hossza - 75.7 mm
Védettség (IP) - IP65
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026558
Gyártói cikkszám
3SE5232-0AC05-1CA0
Gyártói típuskód
3SE5232-0AC05-1CA0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor hossza:
75.7 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb