Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hűtőszekrény 248l/94l A++ SN011993 - KG39VUL31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hűtőszekrény 248l/94l A++ SN011993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 94 l

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 248 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011993

Gyártói cikkszám

KG39VUL31

Gyártói típuskód

KG39VUL31

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

94 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

248 l

Magasság:

2010 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

650 mm

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

7 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Névleges teljesítmény:

90 W

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

23 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Hűtő-/fagyasztószekrény (kombinált) ; Hűtőszekrény 248l/94l A++