SIEMENS - I-system, Motion detector adapter frame, titanium white SN154337 - 5TG6278-5TW00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő (nyílás) - 68 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869601342
Sonepar cikkszám
SN154337
Gyártói cikkszám
5TG6278-5TW00
Gyártói típuskód
5TG6278-5TW00
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
- Örökké stílusos formák és sokféle szín
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű és tartós anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- Modern színek a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széles tervezési lehetőségek a helyiségek esztétikájának kiemelésére
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Magas minőség és tartósság a felhasznált anyagokban
- Modern és vonzó dizájn a belső térhez
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
I-system, Mozgásérzékelő adapter keret, titán fehér
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.