SIEMENS - I--system Motion Detector relay output 230 VAC 50/60Hz 2300W 1150VA SN154335 - 5TC1585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 170-170 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869601328
Sonepar cikkszám
SN154335
Gyártói cikkszám
5TC1585
Gyártói típuskód
5TC1585
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
170-170 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
170 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
17 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
5-1000 lx
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Min. bekapcsolási áram:
10 A
Vezérlőáram:
10 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-45 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Feszültség: 230 V AC 50/60 Hz
- Teljesítmény: 2300 W
- VA: 1150 VA
- Fényerő-szabályozók minden általános terheléshez
- Moziás érzékelők felületre és süllyesztett változatban
- Redőny-/redőnyvezérlők és időzítők
- Szobahőmérséklet-szabályozás
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott tervezéshez
- Kiterjedt kiegészítő funkciók a telepítési technológia támogatására
- Minőség és design a tökéletességig a Siemenstől
I-system Motion Detector relé kimenet 230 V AC 50/60 Hz 2300 W 1150 VA
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.