SIEMENS - ID KEY-OPERATED SWITCH ELECTRONIC MODULE SX028417 - 3SU1400-1GE10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621063676
Sonepar cikkszám
SX028417
Gyártói cikkszám
3SU1400-1GE10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1GE10-1AA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
5
Nyitóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Elektronikai modul IO-Link ID kulcsos kapcsolóhoz, szabadon programozható elektronikus kapcsolók, vezérlő és a kapcsolási funkció RFID hitelesítése, fekete, üzemi feszültség 24 V DC, csavaros csatlakozó, előlapra szereléshez, ipari alkalmazáshoz kapcsolós