SIEMENS - időrelé 0.5...10 s, 200 ... 240 V AC, 1 NO contact, 1 NC contact ON delay, SN163003 - 3RT1926-2ED21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási idő - 0.5-10 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209308381
Sonepar cikkszám
SN163003
Gyártói cikkszám
3RT1926-2ED21
Gyártói típuskód
3RT1926-2ED21
Beállítási idő:
0.5-10 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
- Időtartomány: 0,5...10 s
- Feszültség: 200 ... 240 V AC
- Kapcsolók: 1 NO érintkező, 1 NC érintkező
- BE-késleltetés
- Kompatibilis a 3RT1 segédkapcsolóval
- Lassú működésű kapcsolási műveletekhez
- RT1 beszerelési érintkezőkhöz 3
- Működési tartomány: 3RT105, 3RT1.6 és 3RT1.7 kontaktorokhoz
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány
- Elérhető az S6-S12 kontaktorokhoz különböző feszültség- és időtartományokban
- Széleskörű alkalmazhatóság világszerte
- Rugalmasság különböző feszültség- és időtartományokban
- Megbízható működés lassú kapcsolási műveletekhez
- Egyszerű integráció a SIRIUS relék rendszerébe
Félvezető időkésleltetett előoldali segédkapcsoló
A félvezető időkésleltetett előoldali segédkapcsoló fő célja a kapcsolási műveletek időzítése és késleltetése.