Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé 12-240VAC/DC 50/60Hz SN114091 - 3RP2576-1NW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé 12-240VAC/DC 50/60Hz SN114091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 3-60 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114091

Gyártói cikkszám

3RP2576-1NW30

Gyártói típuskód

3RP2576-1NW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

3-60 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

100 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus csillag-delta

    A SIRIUS 3RP25 időzítő relé csillag-delta funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a motorok indítását különböző alkalmazásokban.

    Technikai részletek:

    • 1 NINCS késleltetett
    • 1 NINCS pillanatnyi
    • Időtartomány: 3...60 s
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz AC
    • LED jelzőfény
    • Csavaros időzítő relé
    • Elérhető egy- vagy többfunkciós időreléként
    • Félvezető kimenet vagy elektromechanikus relé
    • Különböző csatlakozási technológiák

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kis helyigény az innovatív ipari kialakítás miatt
    • Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használathoz
    • Feliratos fedősapkák és eltávolítható csatlakozók a könnyű használat érdekében
    • A 3RP25 sorozat felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék tartományában