Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé, 230V 1NO, 16A, 0,5..10min SN157504 - 7LF6310

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé, 230V 1NO, 16A, 0,5..10min SN157504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 2000 W

  • Max. kapcsolható LED teljesítmény - 1000 W

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869568010

Sonepar cikkszám

SN157504

Gyártói cikkszám

7LF6310

Gyártói típuskód

7LF6310

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

1000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Lépcsőházi világítás időzítő,230V,1 NINCS érintkező 16A 250V 50Hz,elektronikus,beállítási tartomány 0,5...10 min.,3 vagy 4 vezetékes áramkörhöz,visszaállítható,max. izzólámpa áram 25mA,1WE Lépcsőházi világítás időzítő SENTRON 7LF6 a lépcsőházi világítás i