SIEMENS - Időrelé DIGI-SU MINI 1K WO 230V GT37489 - 7LF4401-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869335506
Sonepar cikkszám
GT37489
Gyártói cikkszám
7LF4401-0
Gyártói típuskód
7LF4401-0
Csatornák száma:
1
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Modulszélesség:
1
Szélesség:
18 mm