Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé Egyszeres, 0,05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h, SPDT, 1 érintkezős, Csavar, SPDT SN110189 - 7PV1540-1AW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé Egyszeres, 0,05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h, SPDT, 1 érintkezős, Csavar, SPDT SN110189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.05-100 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110189

Gyártói cikkszám

7PV1540-1AW30

Gyártói típuskód

7PV1540-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.05-100 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

66.7 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Időzítő relé, elektronikus KI-késleltetés vezérlőjel nélkül, 1 váltóérintkező 7 időtartomány 0,05...100 s 12-240 V AC/DC LED-del, Csavarkapocs időzítő relé SIRIUS 7PV15, OFF-késleltetéssel, különböző kapcsolási műveletekhez, beleértve a vezérlési, indítás