SIEMENS - Időrelé heti 230V 16A 1CH IP20 SN011032 - 7LF4511-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869473512
Sonepar cikkszám
SN011032
Gyártói cikkszám
7LF4511-0
Gyártói típuskód
7LF4511-0
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
1.5 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Érintkezők száma:
1
Memóriahelyek száma:
28
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
-99999 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
70 mm
- Digitális időkapcsoló
- 230 V feszültség
- 16 A áramerősség
- 1 csatornás vezérlés
- 2 MW teljesítmény
- Különböző változatok: Mini, Top, Profi, Astro
- Automatikus napkövető vezérlés
- Biztonság a terhelések időzített kapcsolásával
- Kényelem a rugalmas be- és kikapcsolási időbeállításokkal
- Energiaspórolás a hatékony vezérléssel
Heti időkapcsoló Top digitális 230 V 16A 1 csatornás 2MW
A Siemens digitális időkapcsolója elektromos terhelések, pl. világítás, időzített kapcsolásához készült, amely sok és rugalmasan állítható be- és kikapcsolási idővel rendelkezik.