Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Időrelé heti AC 2 csatornás 230V IP20 GT28300 - 7LF4412-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé heti AC 2 csatornás 230V IP20 GT28300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869335551

Sonepar cikkszám

GT28300

Gyártói cikkszám

7LF4412-0

Gyártói típuskód

7LF4412-0

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Menetpontosság naponként:

0.86 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

56

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

64 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Időrelé heti AC 2 csatornás 230V