Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Időrelé megh 24-66VAC/DC 0,05-240s 1z SN015802 - 3RP1527-1EC30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé megh 24-66VAC/DC 0,05-240s 1z SN015802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-240 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-66 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209321601

Sonepar cikkszám

SN015802

Gyártói cikkszám

3RP1527-1EC30

Gyártói típuskód

3RP1527-1EC30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-240 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-66 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-66 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-66 V

Félvezetőkimenettel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

91 mm

Magasság:

83 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé megh 24-66VAC/DC 0,05-240s 1z