Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 2CO SN024864 - 7PV1508-1BW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 2CO SN024864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209892347

Sonepar cikkszám

SN024864

Gyártói cikkszám

7PV1508-1BW30

Gyártói típuskód

7PV1508-1BW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

66.7 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus Multifunkciós 2 váltóérintkező, 7 funkció 7 időtartomány 0,05 s ... 100 óra 12-240 V AC/DC LED-del, Csavarkapocs időzítő relé SIRIUS 7PV15

    A SIRIUS 7PV15 multifunkcionális időzítő relé ideális megoldás minden kapcsolási művelethez, amely időkésleltetéssel jár a vezérlő, indítás, védelem és szabályozó áramkörökben.

    Műszaki részletek:

    • 2 váltóérintkező
    • 7 funkció
    • Időtartomány: 0,05 s ... 100 óra
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • LED jelzőfény
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Nemzetközi engedélyek

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
    • Globális használat a feszültségek széles skálájának köszönhetően
    • Alternatív megoldások ipari kivitelben
    • Különböző csatlakozási technológiák elérhetősége