Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240VAC 24VDC GT60556 - 3RP2025-1AP30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240VAC 24VDC GT60556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209569416

Sonepar cikkszám

GT60556

Gyártói cikkszám

3RP2025-1AP30

Gyártói típuskód

3RP2025-1AP30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-200 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

45 mm

Mélység:

73 mm

Magasság:

57 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus lassú működésű 1 váltóérintkező 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RP20 időzítő relé lassú működésű, különféle kapcsolási műveletek vezérlésére és kapcsolási késleltetésekhez lett kifejlesztve.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V AC/DC, 200 - 240 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Időtartomány: 0,05 s - 100 h
    • Teljes szélesség: 45 mm
    • Kapcsolási technológia: Félvezető kimenet és elektromechanikus relé
    • Kapcsolók: Egy- vagy többfunkciós

    Vásárlói előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően.
    • Kompakt méret, amely lehetővé teszi a kis helyen való elhelyezést.
    • Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használat érdekében.
    • Rugalmasság a különböző csatlakozási technológiák révén.