SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240VAC /DC SN092767 - 3RP2525-1AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209943612
Sonepar cikkszám
SN092767
Gyártói cikkszám
3RP2525-1AW30
Gyártói típuskód
3RP2525-1AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
Magasság:
100 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 1 váltóérintkező
- 7 időtartomány: 0,05 s...100 h
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- LED jelzőfény
- Csavaros kapocs
- Innovatív ipari kialakítás
- Rendelhető félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Kis helyen is elhelyezhető
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány a globális használat érdekében
- Feliratos fedősapkák és eltávolítható csatlakozók a könnyű használat érdekében
- Felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
- Egységes megoldás minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék révén
Időzítő relé, elektronikus késleltetés
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé elektronikus késleltetést biztosít, amely különféle kapcsolási műveletekhez, például motor indítási időkésleltetéséhez és vezérlések indítási késleltetéséhez használható.