Nem visszaküldhető

SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM AC 24V 50HZ IP20 SX035581 - 7KT5505

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM AC 24V 50HZ IP20 SX035581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035581

Gyártói cikkszám

7KT5505

Gyártói típuskód

7KT5505

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

45 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

45 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

34 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

48 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

50.2 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

3 mm

Védettség (IP):

IP20

időszámláló 48x 48 mm 24V AC, 50Hz maszkkeret nélkül 55x 55 mm SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.