SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM AC115V 50HZ IP20 SX035577 - 7KT5501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035577
Gyártói cikkszám
7KT5501
Gyártói típuskód
7KT5501
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
45 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
45 mm
Modulszélesség:
-99999
Beépítési mélység:
34 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
48 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
50.2 mm
Védettség (IP):
IP20
időszámláló 48x 48 mm 115V 50Hz AC maszkkeret nélkül 55x 55 mm SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.