SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM AC230V 50HZ IP20 SX035578 - 7KT5502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035578
Gyártói cikkszám
7KT5502
Gyártói típuskód
7KT5502
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
45 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
0 s
Magasság:
45 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési mélység:
34 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
48 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
50.2 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
3 mm
Védettség (IP):
IP20
- Dimenzió: 48x48 mm
- Feszültség: 230V
- Frekvencia: 50Hz AC
- Maszkkeret nélkül: 55x55 mm
- Precíz mérések a megbízható teljesítmény érdekében.
- Könnyű telepítés a kompakt méretnek köszönhetően.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az ipari környezetben.
Időszámláló 48x 48 mm 230V 50Hz AC maszkkeret nélkül 55x 55 mm SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.