SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 48X48MM DC 10-80V IP20 SX035576 - 7KT5500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 10-80 V
Feszültség fajtája - DC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035576
Gyártói cikkszám
7KT5500
Gyártói típuskód
7KT5500
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
10-80 V
Feszültség fajtája:
DC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
45 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
0 s
Magasság:
45 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési mélység:
34 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
48 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
50.2 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
3 mm
Védettség (IP):
IP20
- Dimenzió: 48x48 mm
- Feszültság: 10-80V DC
- Maszkkeret: Nélkül
- Alternatív méret: 55x55 mm
- Precíz mérések a széles feszültságtartományban.
- Kompakt méret, könnyű telepítés.
- Rugalmasság a maszkkeret nélküli kialakítás révén.
Időszámláló 48x 48 mm 10-80V DC, maszkkeret nélkül 55x 55 mm SENTRON PAC
A mért érték felvételének specialistája.