SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 72X72MM AC115V 50HZ IP00 SX035583 - 7KT5601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035583
Gyártói cikkszám
7KT5601
Gyártói típuskód
7KT5601
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Nem
Bemeneti feszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
67.5 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
-99999 s
Magasság:
67.5 mm
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Elülső lemez szélesség:
72 mm
Elülső lemez magasság:
72 mm
Védettség (IP):
IP00
időszámláló 72x 72 mm 115V 50Hz AC kapocsfedél nélkül SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.