Nem visszaküldhető

SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 72X72MM AC230V 60HZ IP00 SX035586 - 7KT5604

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 72X72MM AC230V 60HZ IP00 SX035586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035586

Gyártói cikkszám

7KT5604

Gyártói típuskód

7KT5604

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

60-60 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

67.5 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

-99999 s

Magasság:

67.5 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Elülső lemez szélesség:

72 mm

Elülső lemez magasság:

72 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

3 mm

Védettség (IP):

IP00

időszámláló 72x 72 mm 230V 60Hz AC kapocsfedél nélkül SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.