Nem visszaküldhető

SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 72X72MM DC 10-50V IP00 SX035582 - 7KT5600

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IDÖSZÁMLÁLÓ 72X72MM DC 10-50V IP00 SX035582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Bemeneti feszültség - 10-50 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035582

Gyártói cikkszám

7KT5600

Gyártói típuskód

7KT5600

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Bemeneti feszültség:

10-50 V

Feszültség fajtája:

DC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

67.5 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

67.5 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Elülső lemez szélesség:

72 mm

Elülső lemez magasság:

72 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

3 mm

Védettség (IP):

IP00

időszámláló 72x 72 mm 10-50V DC kapocsfedél nélkül SENTRON PAC - a mért érték felvételének specialistája.