SIEMENS - IE FC csatlakozó 1cs=8db SN131344 - 6GK1901-0DB20-6AA8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - egyéb
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169852340
Sonepar cikkszám
SN131344
Gyártói cikkszám
6GK1901-0DB20-6AA8
Gyártói típuskód
6GK1901-0DB20-6AA8
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Névleges áram In:
0 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
0 V
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
- Csatlakozó típusa: M12 dugaszolható
- Ház anyaga: Fém
- Kábelkimenet: Axiális (D-kódolt)
- Csomagolás: 1 csomag=8 db
- Kompatibilitás: SCALANCE X208 PRO és ET 200 PRO PN készülékek
- Masszív fémház a tartósság érdekében.
- Egyszerű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően.
- Optimális teljesítmény a PROFINET rendszerekhez.
- Megbízható kapcsolat a gyártási folyamatokhoz.
Ipari Ethernet FastConnect M12 dugós PRO 2x2
A termék egy masszív fémházzal rendelkező M12 dugaszolható csatlakozó, amely a SCALANCE X208 PRO és ET 200 PRO PN készülékekhez készült.