SIEMENS - IE FC csatlakozó RJ45 SN070761 - 6GK1901-1FC00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169400824
Sonepar cikkszám
SN070761
Gyártói cikkszám
6GK1901-1FC00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-1FC00-0AA0
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
- RJ45 csatlakozó típus
- FastConnect technológia
- Kompatibilis IE FC kábelekkel
- TP kábel patch kábelek támogatása
- Egyszerű és gyors csatlakoztatás
- Magas megbízhatóság és teljesítmény
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
IE FC kimenet RJ45
A SIMATIC NET IE FC konnektor RJ45 a FastConnect RJ45 kimenet IE FC kábelek és TP kábel patch kábelek csatlakoztatásához készült.