SIEMENS - IE FC csatlakozó SN022015 - 6GK1901-0DB20-6AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
311 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169852333
Sonepar cikkszám
SN022015
Gyártói cikkszám
6GK1901-0DB20-6AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-0DB20-6AA0
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
0 V
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Lezárás típusa:
tömszelencés
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
- Csatlakozó típusa: M12 dugaszolható
- Masszív fémház
- FC csatlakozási mód
- Axiális kábelkimenet (D-kód)
- 1 csomag=1 egység
- Kompatibilis a SCALANCE X208 PRO és ET 200 PRO PN készülékekkel
- Robusztus kialakítás a megbízható teljesítmény érdekében
- Egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozó révén
- Kompatibilitás a Siemens PROFINET rendszerekkel
- Hatékony adatátvitel az ipari Ethernet környezetben
Ipari Ethernet FastConnect M12 dugós PRO 2x2
A termék egy masszív fémházzal rendelkező M12 dugaszolható csatlakozó, amely FC csatlakozási móddal és axiális kábelkimenettel rendelkezik.