Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó 1cs=10db SN106509 - 6GK1901-1BB10-2AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó 1cs=10db SN106509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szélesség - 13.7 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Mélység - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4019169404204

Sonepar cikkszám

SN106509

Gyártói cikkszám

6GK1901-1BB10-2AB0

Gyártói típuskód

6GK1901-1BB10-2AB0

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Szélesség:

13.7 mm

Magasság:

16 mm

Mélység:

55 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Lezárás típusa:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

IE FC RJ45 180 csatlakozó 1cs=10db