SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó SN003362 - 6GK1901-1BB10-2AE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 13.7 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169404211
Sonepar cikkszám
SN003362
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB10-2AE0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB10-2AE0
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
13.7 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
55 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: RJ45
- Sebesség: 10/100 Mbit/s
- Ház anyaga: fém
- Kábelkimenet: 180°
- Csomagolás: 1 csomag = 50 egység
- Kompatibilis: IE FC TP kábelhez 2x 2
- Masszív felépítés a tartósság érdekében.
- Gyors és megbízható adatátvitel.
- Könnyű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően.
- Optimális kábelkezelés a 180°-os kábelkimenet révén.
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 180 2x 2
A termék egy masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely 10/100 Mbit/s sebességet kínál.