SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó SN013313 - 6GK1901-1BB11-2AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 13.7 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 55 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169853965
Sonepar cikkszám
SN013313
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB11-2AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB11-2AA0
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
13.7 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
55 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: RJ45 dugaszolható
- Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbit/s
- Kábel típusa: IE FC TP kábel 4x 2 (AWG24)
- Kábelkimenet: 180°-os
- Csomagolás: 1 csomag = 1 egység
- Robusztus kialakítás a tartósság érdekében
- Gyors és egyszerű telepítés
- Magas adatátviteli sebesség a hatékony kommunikációhoz
- Kompatibilitás az ipari Ethernet rendszerekkel
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 180
A masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó ideális megoldás az ipari Ethernet hálózatok gyors és megbízható csatlakoztatásához.