SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó SN084463 - 6GK1901-1BB12-2AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Elektromos csatlakozó típusa - vágószorító technika
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 13.7 mm
Magasság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169854986
Sonepar cikkszám
SN084463
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BB12-2AA0
Gyártói típuskód
6GK1901-1BB12-2AA0
Érintkező kivitelezése:
csap
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
13.7 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
55 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
- Csatlakozó típusa: RJ45
- Masszív fémház
- Csatlakozási rendszer: FC
- Kompatibilis kábel: IE FC TP kábel 4x 2 (AWG24)
- Adatátviteli sebesség: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Kábelkimenet: 180°
- Csomagolás: 1 csomag = 1 egység
- Gyors és megbízható Ethernet kapcsolat
- Masszív fémház a tartósság érdekében
- Egyszerű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően
- Széleskörű kompatibilitás különböző kábelezési rendszerekkel
Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 180 4x 2
A termék egy RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely a CAT6A szabvány szerint készült, és támogatja a gyors Ethernet kapcsolatokat.