Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IE FC RJ45 90 csatlakozó GT77398 - 6GK1901-1BB20-2AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - IE FC RJ45 90 csatlakozó GT77398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szélesség - 13.7 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Mélység - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4019169403948

Sonepar cikkszám

GT77398

Gyártói cikkszám

6GK1901-1BB20-2AA0

Gyártói típuskód

6GK1901-1BB20-2AA0

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Szélesség:

13.7 mm

Magasság:

16 mm

Mélység:

42 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Lezárás típusa:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

    Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 90 2x 2

    A termék egy masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely 10/100 Mbit/s sebességet biztosít.

    Műszaki adatok:

    • Csatlakozó típusa: RJ45
    • Sebesség: 10/100 Mbit/s
    • Ház anyaga: masszív fém
    • Csatlakozórendszer: FC
    • Kábelkimenet: 90°-os
    • Csomagolás: 1 csomag = 1 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Robusztus kialakítás a tartósság érdekében.
    • Gyors és megbízható adatátvitel.
    • Egyszerű telepítés a dugaszolható csatlakozó révén.
    • Kompatibilis az IE FC TP kábelekkel.